PZ789 リバーシブルUSBソケットセパレート 槌屋ヤック 45858025 PZ789 リバーシブルUSBソケットセパレート 槌屋ヤック 45858025 PZ789 リバーシブルUSBソケットセパレート 槌屋ヤック 45858025

リバーシブルUSBソケットセパレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45858025 品番PZ789
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コード付きシングルソケット+2口USBポート。
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)

電圧(V)DC12 ブラック 仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電 コード長さ(m)約1 出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする