※代表画像

6100-B-3-16AT-L11 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859423 6100-B-3-16AT-L11 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859423 6100-B-3-16AT-L11 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859423

トリムシール 6100シリーズ Aタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 適合板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)11 注文コード45859423 品番6100-B-3-16AT-L11
参考基準価格(税別)¥25,410 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合板厚・長さ・内容量など308種類から選べます 他の種類を見る

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)11 材質TPE 寸法A(mm)6 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)3 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 寸法G(mm)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45860367
2022-01-05
用途:
雪の吹込み防止でシャッターの底面に設置
その他業種

ゴムチューブが固すぎてシャッターの自重でチューブが潰れてくれず、シャッター底面の凸凹にフィットしないで隙間が空いてしまったため、雪の吹込みはあまり改善していない。
取外して、自転車のタイヤチューブのようなものを両面テープで貼り付けるか検討中。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする