曜日別特売
6100-B-3-16AT-L21 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859527

※代表画像

6100-B-3-16AT-L21 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859527
6100-B-3-16AT-L21 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859527
6100-B-3-16AT-L21 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859527

トリムシール 6100シリーズ Aタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)適合板厚(mm)1.2~2.4長さ(m)21注文コード45859527品番6100-B-3-16AT-L21
参考基準価格(税別)¥48,510販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)1.2~2.4長さ(m)21材質TPE寸法A(mm)6寸法t(mm)1.6寸法r(mm)3寸法B(mm)14.5寸法C(mm)2.2寸法G(mm)21.7RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45860367
2022-01-05
用途: 雪の吹込み防止でシャッターの底面に設置
その他業種

ゴムチューブが固すぎてシャッターの自重でチューブが潰れてくれず、シャッター底面の凸凹にフィットしないで隙間が空いてしまったため、雪の吹込みはあまり改善していない。
取外して、自転車のタイヤチューブのようなものを両面テープで貼り付けるか検討中。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする