IX-OS807879VSE IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859897 IX-OS807879VSE IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859897 IX-OS807879VSE IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859897 IX-OS807879VSE IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859897

IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45859897 品番IX-OS807879VSE
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本品は左右2本出しです。

用途SUZUKI SV1000N/SV1000S 03-05 (BX) RIGHT/LEFT SIDE 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)493 形状オーバル125×100mm 質量(kg)3 タイプSOVE コンプリートマットポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする