※代表画像

TSEB480A-L18 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45867367 TSEB480A-L18 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45867367 TSEB480A-L18 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45867367

トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 45867367 品番 TSEB480A-L18
参考基準価格(税別)¥34,740 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

寸法A(mm)8.2 寸法B(mm)13.4 寸法C(mm)1.7 寸法E(mm)1.5 寸法F(mm)6.4 寸法G(mm)17.6 寸法r(mm)3.6 寸法t(mm)4.8 長さ(m)18 適合板厚(mm)4.0〜5.0 材質耐油TPE アズワン品番64-4785-23 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする