※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケース一体型マグネットスクリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45879278 品番 WOL-GX80V
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

黒板への着脱が簡単に行えるマグネット式のスクリーンです。
ケース一体型ですので、ケースを黒板に固定して、スクリーンを片手で引き出して使用することができます。
ホワイトボードマーカーでの書き込み・消去が可能です。

付属品マーカー(赤・青・黒)各1本、イレーサー、安全フック 質量(kg)3.2 寸法(幅W×高さH)(mm)1728×1080 スクリーン80型(インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする