磁界観察用ビニタイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4000本) 注文コード45879795 品番15mm
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

香川高等専門学校 沢田功教授ご指導
短くカットしたビニタイです。
強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。
吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
長さ30mmよりも15mmの方が磁力線を忠実に再現できます。

質量(g)約140 外寸(mm)4×15
注意
※写真は15mmのビニタイをネオジム磁石に吸着させたものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする