Lexar
Lexarの PCパーツ
Lexarの 内蔵型SSD
SSD2.5 SATA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45880477
品番
LNS100-128RBJP
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容量(GB)
(HDD)128
仕様
(NANDフラッシュ)TLC
性能
シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)520MB/s
寸法(mm)
100×69×6
質量(g)
68
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。