※代表画像

PFA207020 ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所 45881543 PFA207020 ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所 45881543

ベース用シム(1溝) ピローブロック用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 板厚t(mm)0.2 材質 高さH(mm)41 注文コード45881543 品番PFA207020
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
この商品は板厚t・材質・高さHなど168種類から選べます 他の種類を見る

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。

幅A(mm)55 寸法B(mm)26 寸法G(mm)17 板厚t(mm)0.2 高さH(mm)41 材質 適合UCPA207、UCUP207 板厚公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45880545
2017-12-17
用途:
モーターの高さ調整
株式会社大川産業 様

特に問題はありません。価格的には安価なものがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする