ツバ広排水目皿(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45881834 品番 D-3VT-PU 125
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

寸法D2(mm)121 寸法D3(mm)175 寸法H1(mm)31 寸法H2(mm)4 寸法H3(mm)30 寸法d1(mm)125 寸法d2(mm)131 呼び125 外径(Φmm)175 呼び径(A)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする