※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の ベース用シム
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚t(mm)
0.05
材質
ステンレス
高さH(mm)
30
注文コード
45882015
品番
PSA205005
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
板厚t・材質・高さH
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
幅A(mm)
45
寸法B(mm)
16
寸法G(mm)
13
板厚t(mm)
0.05
高さH(mm)
30
材質
ステンレス
適合
UCPA205、UCUP205
板厚公差(mm)
±0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応