アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
排水目皿(外ネジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882148
品番
D-3G 25
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
25
寸法d(mm)
33.24
寸法D2(mm)
29
寸法H1(mm)
14
呼び径(A)
25
寸法D3(mm)
34