アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
排水目皿(外ネジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882175
品番
D-3G 50
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
50
寸法d(mm)
59.61
寸法D2(mm)
53
寸法H1(mm)
16
呼び径(A)
50
寸法D3(mm)
61