アウス
アウスの 換気口
アウスの 通気口
脱着式通気口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
40
注文コード
45884354
品番
D-3AR 40
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
31
寸法D3(mm)
61
寸法H1(mm)
41
寸法H2(mm)
4
呼び
40
材質
SUS304