寸法L(mm)51
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
材質(本体)鉄(SS400)
寸法H(mm)53
タイプLSGN-U
寸法A(mm)45
寸法D(mm)5.5
適合サイズ(mm)15
寸法B(mm)6
寸法L2(mm)36.5
寸法T(mm)6
寸法W(mm)25
ボルト径M5×12
寸法P(mm)13
寸法M(mm)M6×P0.75
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応