曜日別特売
LSGN-07-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U 岩田製作所 45887012

※代表画像

LSGN-07-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U 岩田製作所 45887012
LSGN-07-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U 岩田製作所 45887012

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)鉄(SS400)適合(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A注文コード45887012品番LSGN-07-U
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

寸法L(mm)61付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A材質(本体)鉄(SS400)寸法H(mm)71タイプLSGN-U寸法A(mm)63.5寸法D(mm)6.6適合サイズ(mm)25寸法B(mm)10寸法L2(mm)47.5寸法T(mm)6寸法W(mm)32ボルト径M6×12寸法P(mm)18寸法M(mm)M8×P1.0表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする