寸法L(mm)61
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)80
タイプLSGN-U
寸法A(mm)72.5
寸法D(mm)9
適合サイズ(mm)30
寸法B(mm)10
寸法L2(mm)47.5
寸法T(mm)6
寸法W(mm)38
ボルト径M8×16
寸法P(mm)22
寸法M(mm)M8×P1.0
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応