アウス
アウスの 換気口
アウスの ベントキャップ
露出型ベントキャップ・塩ビ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
65・50VP・VU共用
仕様
20メッシュ・アミ付
注文コード
45887197
品番
D-110V-M 65・50VP・VU共用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
156
寸法H1(mm)
102
寸法H2(mm)
35
寸法H3(mm)
43
寸法d1×d2(mm)
60.25×66.4
呼び
65・50VP・VU共用
材質
本体塩ビ
仕様
20メッシュ・アミ付