※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(THK)SRS25M
注文コード
45887222
品番
LSV-04N-U
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。
寸法L(mm)
61
適合
(THK)SRS25M
材質(本体)
鉄(SS400)
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
15
付属品
ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
寸法(mm)
(付属ノックピン)4×10
タイプ
LSV-N-U
適合サイズ(mm)
25
寸法L2(mm)
47.5
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
40
寸法P(mm)
30
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法P1(mm)
15
寸法M1(mm)
M6×12
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応