※代表画像

LSV-04SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U 岩田製作所 45887231 LSV-04SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U 岩田製作所 45887231

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合(THK)SRS25M 注文コード45887231 品番LSV-04SN-U
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質・適合など16種類から選べます 他の種類を見る

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法L(mm)61 適合(THK)SRS25M 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)23 寸法A(mm)15 付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本 寸法(mm)(付属ノックピン)4×10 タイプLSV-N-U 適合サイズ(mm)25 寸法L2(mm)47.5 寸法T(mm)16 寸法W(mm)40 寸法P(mm)30 寸法M(mm)M8×P1.0 寸法P1(mm)15 寸法M1(mm)M6×12 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする