寸法L(mm)61
適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A
材質(本体)鉄(SS400)
寸法H(mm)34
寸法A(mm)26
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
寸法(mm)(付属ノックピン)4×10
タイプLSV-N-U
適合サイズ(mm)25
寸法L2(mm)47.5
寸法T(mm)16
寸法W(mm)40
寸法P(mm)30
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P1(mm)15
寸法M1(mm)M6×12
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応