曜日別特売
LSV-06SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U 岩田製作所 45887274

※代表画像

LSV-06SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U 岩田製作所 45887274
LSV-06SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U 岩田製作所 45887274

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A注文コード45887274品番LSV-06SN-U
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法L(mm)61適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法H(mm)34寸法A(mm)26付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本寸法(mm)(付属ノックピン)4×10タイプLSV-N-U適合サイズ(mm)25寸法L2(mm)47.5寸法T(mm)16寸法W(mm)40寸法P(mm)30寸法M(mm)M8×P1.0寸法P1(mm)15寸法M1(mm)M6×12表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする