アウス
アウスの 換気口
アウスの ベントキャップ
露出型ベントキャップ・アルミ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45887276
品番
D-110A 100
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
187
寸法H1(mm)
122
寸法H2(mm)
45
寸法d(mm)
113.03
呼び
100
材質
本体ACヒドロみがき