寸法L(mm)61
適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)40
寸法A(mm)32
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
寸法(mm)(付属ノックピン)4×10
タイプLSV-N-U
適合サイズ(mm)30
寸法L2(mm)47.5
寸法T(mm)16
寸法W(mm)50
寸法P(mm)35
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P1(mm)15
寸法M1(mm)M8×16
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応