KB-50 ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業 45887319

KB-50 ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業 45887319
KB-50 ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業 45887319

ウォーターベスト・鋼管末端取付専用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)72注文コード45887319品番KB-50
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。

全長(mm)72耐熱温度(℃)90外径(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする