LSW-01N-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U 岩田製作所 45887326

※代表画像

LSW-01N-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U 岩田製作所 45887326
LSW-01N-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U 岩田製作所 45887326

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)鉄(SS400)適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A注文コード45887326品番LSW-01N-U
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法A(mm)15.5寸法B(mm)18寸法D(mm)4×6寸法E(mm)12寸法F(mm)8寸法H(mm)22寸法L(mm)51寸法L2(mm)36.5寸法M(mm)M6×P0.75寸法M1(mm)M5寸法P(mm)16寸法P1(mm)16寸法T(mm)25寸法W(mm)32寸法e(mm)6付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)鉄(SS400)タイプLSW-N-U適合サイズ(mm)15表面処理(本体)黒染め形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする