寸法A(mm)19.5寸法B(mm)18寸法D(mm)4×6寸法E(mm)12寸法F(mm)12寸法H(mm)26寸法L(mm)51寸法L2(mm)36.5寸法M(mm)M6×P0.75寸法M1(mm)M5寸法P(mm)16寸法P1(mm)16寸法T(mm)25寸法W(mm)32寸法e(mm)6付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSW-N-U適合サイズ(mm)15、20表面処理(本体)-形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応