寸法A(mm)10
寸法B(mm)18
寸法D(mm)4×6
寸法E(mm)6
寸法H(mm)17.5
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法M1(mm)M5×10
寸法P(mm)16
寸法P1(mm)16
寸法T(mm)25
寸法W(mm)32
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(THK)SRS20M
寸法(mm)(付属ノックピン)4×10
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSW-N-U
適合サイズ(mm)20
表面処理(本体)黒染め
形状図番1
RoHS指令(10物質対応)対応