寸法A(mm)26
寸法B(mm)23
寸法D(mm)4×6
寸法E(mm)12
寸法F(mm)12
寸法H(mm)34
寸法L(mm)61
寸法L2(mm)47.5
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法M1(mm)M6
寸法P(mm)18
寸法P1(mm)18
寸法T(mm)32
寸法W(mm)32
寸法e(mm)6
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A
寸法(mm)(付属ノックピン)4×10
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSW-N-U
適合サイズ(mm)25
表面処理(本体)-
形状図番2
RoHS指令(10物質対応)対応