寸法A(mm)32寸法B(mm)28寸法D(mm)5×8寸法E(mm)16寸法F(mm)16寸法H(mm)40寸法L(mm)61寸法L2(mm)47.5寸法M(mm)M8×P1.0寸法M1(mm)M8寸法P(mm)20寸法P1(mm)20寸法T(mm)38寸法W(mm)38寸法e(mm)8付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A寸法(mm)(付属ノックピン)5×12材質(本体)鉄(SS400)タイプLSW-N-U適合サイズ(mm)30表面処理(本体)黒染め形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応