寸法A(mm)38
寸法B(mm)31
寸法D(mm)5×8
寸法E(mm)16
寸法F(mm)16
寸法H(mm)46
寸法L(mm)61
寸法L2(mm)47.5
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法M1(mm)M8
寸法P(mm)25
寸法P1(mm)25
寸法T(mm)45
寸法W(mm)45
寸法e(mm)8
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
寸法(mm)(付属ノックピン)5×12
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSW-N-U
適合サイズ(mm)35
表面処理(本体)-
形状図番2
RoHS指令(10物質対応)対応