OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45887599 品番 OK-32L
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。

寸法(mm)32 タイプエル型 寸法H(mm)145 寸法d(mm)47(39) 寸法A(mm)87 寸法B(mm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする