曜日別特売
OK-40L OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウス 45887608

OK-40L OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウス 45887608
OK-40L OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウス 45887608

OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)40
内容量1個注文コード45887608品番OK-40L
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。

寸法(mm)40タイプエル型寸法H(mm)155寸法d(mm)55(45)寸法A(mm)100寸法B(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする