曜日別特売
OK-50L OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウス 45887617

OK-50L OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウス 45887617
OK-50L OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウス 45887617

OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)50
内容量1個注文コード45887617品番OK-50L
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。

寸法(mm)50タイプエル型寸法H(mm)170寸法d(mm)66(56)寸法A(mm)110寸法B(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする