- 【タネ】ピーマン ブルホーン型 赤 グリーンフィールドプロジェクト 45887888

- 【タネ】ピーマン ブルホーン型 赤 グリーンフィールドプロジェクト 45887888
- 【タネ】ピーマン ブルホーン型 赤 グリーンフィールドプロジェクト 45887888

【タネ】ピーマン ブルホーン型 赤

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(8粒×5袋)
注文コード
45887888
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,564
販売価格(税別)
3,240

まろやかで甘い赤ピーマンで、緑から赤への変色が早い肉厚の品種です。縦長で先のとがった牛の角のような形が特徴で、幅5~6センチ、長さ約20cmになります。
【栽培方法】
・種まき:ポットに種を2~3粒まきます。早春から種まきする場合は、育苗で20℃以上確保します。
・播種適期:2月~5月
・定植:本葉5~6枚の頃1本に間引き、株間を50~60cmとって定植します。
・栽培アドバイス:背丈は約55~60cmまで伸びるので、支柱を立てて育てます。主枝を吊り下げて育てます。生育の目安は種まきから定植まで約65日、定植から収穫開始まで70~90日です。
【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組替を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする