【種 たね タネ】早どり ミニ レタス
若どり40日より食べられます!【若どり40日】若どりはリーフレタスの時期です。苦みがなくパリッとした食感が格別です。サラダやサンドウィッチなどにオススメです。【50~60日で成株に!】外葉はリーフレタス、中は結球レタスで、パリパリした心地よい食感の美味レタス。チャーハンなどの炒め物や、ちぎってフレッシュなサラダに!
- 容量(mL)
- 0.7
- タイプ
- 種
- 播種時期
- 通年
- 内容量
- 1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
野菜の種 の新着商品
カテゴリ




























