※代表画像

LSCU-06S リニアストッパー(ウレタン付) LSCU 岩田製作所 45888096 LSCU-06S リニアストッパー(ウレタン付) LSCU 岩田製作所 45888096

リニアストッパー(ウレタン付) LSCU

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A 注文コード45888096 品番LSCU-06S
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・適合など16種類から選べます 他の種類を見る

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)41 寸法B(mm)16 寸法D(mm)6.6 寸法D1(Φmm)20 寸法H(mm)51 寸法J(mm)20 寸法L(mm)13 寸法M(mm)M5 寸法P(mm)35 寸法T(mm)16 寸法W(mm)50 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個 適合(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSCU 適合サイズ(mm)25 ボルト径M6×20 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする