寸法A(mm)35
寸法B(mm)18
寸法D(mm)5.5
寸法D1(Φmm)20
寸法E(mm)12
寸法F(mm)12
寸法H(mm)45
寸法L(mm)13
寸法M(mm)M5
寸法P(mm)16
寸法T(mm)25
寸法W(mm)32
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LS20AN/(THK)HSR20A
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSDU
適合サイズ(mm)15、20
ボルト径M5×12
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応