寸法A(mm)40
寸法B(mm)23
寸法D(mm)6.6
寸法D1(Φmm)20
寸法E(mm)12
寸法F(mm)12
寸法H(mm)50
寸法L(mm)13
寸法M(mm)M5
寸法P(mm)18
寸法T(mm)32
寸法W(mm)32
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSDU
適合サイズ(mm)25
ボルト径M6×12
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応