寸法A(mm)50.5
寸法B(mm)31
寸法D(mm)9
寸法D1(Φmm)25
寸法E(mm)16
寸法F(mm)16
寸法H(mm)63
寸法L(mm)13
寸法M(mm)M5
寸法P(mm)25
寸法T(mm)45
寸法W(mm)45
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個
適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSDU
適合サイズ(mm)35
ボルト径M8×16
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応