- 【タネ】ビーツ ビート エジプト フラットタイプ グリーンフィールドプロジェクト 45888335

- 【タネ】ビーツ ビート エジプト フラットタイプ グリーンフィールドプロジェクト 45888335
- 【タネ】ビーツ ビート エジプト フラットタイプ グリーンフィールドプロジェクト 45888335

【タネ】ビーツ ビート エジプト フラットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1.4g×10袋)
注文コード
45888335
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

煮込みスープ「ボルシチ」で有名な真っ赤なカブのような形をした野菜です。皮ごとゆでてサラダにしたり、ピクルスでもおいしくいただけます。肉肌が綺麗で揃いの良いドイツ生まれの歴史ある品種です。一般的なビーツより平たい形。日本ではほとんど出回っていない珍しい品種です。収穫サイズの目安は直径5~10cm、高さ4~5です。
【楽しみ方】
ボルシチに入れる野菜として定番。茹でて柔らかくなったビーツを、酢漬けにしたりサラダにまぜておいしくいただけます。独特の味わいで甘味のある野菜です。真っ赤な色合いも楽しめます。
【栽培方法】
種まき:直播き (表土から2cm前後の深さ程度に筋まき)
播種適期:3月~5月
株間:葉が5cmほどに伸びた時に株間10cm前後に間引きます(条間は3cm前後に取ります)
水やり:土が乾燥しないよう水やりします。
収穫:根元の肥大がはっきり見えた頃に収穫します。収穫の目安は種まきから60~90日です。
【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】
この種子は、世界の有機基準で厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45888335-50993025-- 【タネ】ビーツ ビート エジプト フラットタイプ グリーンフィールドプロジェクト 50993025【タネ】ビーツ ビート エジプト フラットタイプグリーンフィールドプロジェクト1セット(1g×10袋)
3,098
欠品中
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする