曜日別特売
- 【タネ】針種ほうれん草 グリーンフィールドプロジェクト 45888545

- 【タネ】針種ほうれん草 グリーンフィールドプロジェクト 45888545
- 【タネ】針種ほうれん草 グリーンフィールドプロジェクト 45888545

【タネ】針種ほうれん草

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5g×10袋)
注文コード
45888545
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【特性】
針種タイプのほうれん草ですが、剣葉ではなく楕円形で、葉肉が柔らかいタイプです。
この種は自然栽培された固定種ですので無施肥での栽培に比較的適正を持っています。(圃場の土質や栽培条件によって異なります。)
【栽培方法】
播種適期:2月~4月、9月~10月(寒い時期の播種は15℃以上の温度を確保して下さい。)
直播き (1cm間隔の筋蒔き) し、1cm覆土する。
本葉2~3枚になるまでに、株間5~8cmに間引く。
収穫開始期の目安は、暑い時期であれば種まきから30~50日。
暑い時期はとう立ちしやすいので秋まきの方が育てやすい。
この種子は、GFPサステイナビリティ基準を満たした自然栽培の種です。
GFPサステイナビリティ基準:既存の有機JAS制度をベースに、化学肥料・化学農薬なし、遺伝子組み換えなしで栽培・採取され、化学種子消毒をしていないことなどを内容とした株式会社グリーンフィールドプロジェクトが独自に作成した基準です。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45888545-50993174-- 【タネ】針種ほうれん草 グリーンフィールドプロジェクト 50993174【タネ】針種ほうれん草グリーンフィールドプロジェクト1セット(4g×10袋)
3,098
欠品中
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする