※代表画像

LSFU-06S リニアストッパー(ウレタン付) LSFU 岩田製作所 45888552 LSFU-06S リニアストッパー(ウレタン付) LSFU 岩田製作所 45888552

リニアストッパー(ウレタン付) LSFU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A 注文コード45888552 品番LSFU-06S
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は材質・適合など14種類から選べます 他の種類を見る

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)52.5 寸法D(mm)9 寸法D1(Φmm)25 寸法E(mm)10 寸法F(mm)52.5 寸法H(mm)65 寸法L(mm)13 寸法M(mm)M5 寸法P(mm)20 寸法S1(mm)25 寸法S2(mm)27 寸法T(mm)16 寸法W(mm)65 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個 適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSFU 適合サイズ(mm)30 ボルト径M8×70 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする