※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSGU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(THK)SRS15M
注文コード
45888586
品番
LSGU-01
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
38.5
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
5.5
寸法D1(Φmm)
15
寸法H(mm)
46
寸法L(mm)
11
寸法M(mm)
M4
寸法P(mm)
13
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
25
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(THK)SRS15M
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSGU
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×12
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応