※代表画像

LSGU-02S リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所 45888613 LSGU-02S リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所 45888613

リニアストッパー(ウレタン付) LSGU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A 注文コード45888613 品番LSGU-02S
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・適合など18種類から選べます 他の種類を見る

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)45.5 寸法B(mm)6 寸法D(mm)5.5 寸法D1(Φmm)15 寸法H(mm)53 寸法L(mm)11 寸法M(mm)M4 寸法P(mm)13 寸法T(mm)6 寸法W(mm)25 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個 適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSGU 適合サイズ(mm)15 ボルト径M5×12 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする