寸法A(mm)58
寸法B(mm)8
寸法D(mm)6.6
寸法D1(Φmm)20
寸法H(mm)68
寸法L(mm)13
寸法M(mm)M5
寸法P(mm)18
寸法T(mm)6
寸法W(mm)32
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合(IKO)LWH20/(NSK)LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSGU
適合サイズ(mm)20
ボルト径M6×12
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応