※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSGU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(THK)SRS25M
注文コード
45888692
品番
LSGU-06S
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
52.5
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
6.6
寸法D1(Φmm)
15
寸法H(mm)
60
寸法L(mm)
11
寸法M(mm)
M4
寸法P(mm)
18
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
32
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(THK)SRS25M
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSGU
適合サイズ(mm)
25
ボルト径
M6×12
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応