曜日別特売
LSGU-07S リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所 45888717

※代表画像

LSGU-07S リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所 45888717
LSGU-07S リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所 45888717

リニアストッパー(ウレタン付) LSGU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)適合(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A注文コード45888717品番LSGU-07S
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)61寸法B(mm)10寸法D(mm)6.6寸法D1(Φmm)20寸法H(mm)71寸法L(mm)13寸法M(mm)M5寸法P(mm)18寸法T(mm)6寸法W(mm)32付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個適合(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSGU適合サイズ(mm)25ボルト径M6×12表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする