寸法A(mm)67.5
寸法B(mm)10
寸法D(mm)9
寸法D1(Φmm)25
寸法H(mm)80
寸法L(mm)13
寸法M(mm)M5
寸法P(mm)22
寸法T(mm)6
寸法W(mm)38
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSGU
適合サイズ(mm)30
ボルト径M8×16
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応