曜日別特売
LSGU-09 リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所 45888744

※代表画像

LSGU-09 リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所 45888744
LSGU-09 リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所 45888744

リニアストッパー(ウレタン付) LSGU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)鉄(SS400)適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A注文コード45888744品番LSGU-09
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)75.5寸法B(mm)10寸法D(mm)9寸法D1(Φmm)25寸法H(mm)88寸法L(mm)13寸法M(mm)M5寸法P(mm)25寸法T(mm)6寸法W(mm)45付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A材質(本体)鉄(SS400)タイプLSGU適合サイズ(mm)35ボルト径M8×16表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする